Referenties
SMC:MXQ12-50AS
Rubix:05278023
Fabrikant:MXQ12-50AS
EAN:3618036357479

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel - stelschroef aan voorste uiteinde/rubberstopper; dubbelwerkend (d/a) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ12-50AS
Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable
Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 50mm
Adjuster: AS (Adjuster at Forwarding End/Rubber Stopper)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable
Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 12mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 50mm
Adjuster: AS (Adjuster at Forwarding End/Rubber Stopper)
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Type | luchtschuiftafel - stelschroef aan voorste uiteinde/rubberstopper; dubbelwerkend (d/a) |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 12 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 587,05 excl. BTW
/ stuk
€ 710,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen