Referenties
Festo:ELGT-BS-90-350-20P
Rubix:A0369100
Fabrikant:8124424
EAN:4052568554941

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-350-20p (8124424) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-90-350-20P 8124424
ELGT-BS-90-350-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-90-350-20p (8124424) |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 350 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 90 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.360,84 excl. BTW
/ stuk
€ 1.646,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen