Referenties
SMC:MXQ16-75B
Rubix:A0269027
Fabrikant:MXQ16-75B
EAN:3618036353877

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ16-75B
Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1110 g |
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 16 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 865,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.047,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen