FESTO MINISLEDES DGSL-25-30-Y3A 544048

Slede DGSL-10

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DGSL-25-30-Y3A
Rubix:05113382
Fabrikant:544048
EAN:4052568183912
FESTO MINISLEDES DGSL-25-30-Y3A 544048

Technische samenvatting

Typeminischuif
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MINISLEDES DGSL-25-30-Y3A 544048


Minisledes DGSL-10-40-Y3A voor positiedetectie, met zeer precieze hoog belastbare kogelkooigeleiding en een zeer hoge herhaalnauwkeurigheid, hydraulische schokdemper aan beide zijden (Y3). Slag=40 mm, Instelbaar eindpositiebereik/lengte vooraan=24 mm, Instelbaar eindpositiebereik/lengte achteraan=15 mm, Zuigerdiameter=12 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk

Sterke punten

  • High load capacity and positioning accuracy
  • Maximum movement precision thanks to ground-in ball bearing cage guide
  • Maximum flexibility thanks to 8 sizes and a large selection of cushioning variants
  • Variants with clamping unit or end-position locking for fixing the guide slide
  • Wide variety of mounting and attachment options
  • Compact design

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3365 g
Typeminischuif
Diameter zuiger32 mm
Slag van de Cilinder30 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat32
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
802,91 excl. BTW
/ stuk
971,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen