Referenties
SMC:MXQ20-40
Rubix:05278041
Fabrikant:MXQ20-40
EAN:3618036351118

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ20-40
Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
Legacy MXQ, Precision Slide Tables (Recirculating Bearings)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 118x70x46 mm |
| Logistiek gewicht | 1270 g |
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 40 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 20 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 554,74 excl. BTW
/ stuk
€ 671,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen