Referenties
SMC:MSUB3-180S
Rubix:05267011
Fabrikant:MSUB3-180S
EAN:3618036365399

Technische samenvatting
| Type | smc draaicilinder msub3-180s |
|---|---|
| Diameter zuiger | 3 mm |
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSUB3-180S
The series MSUB compact rotary table is perfect for end-of-arm tooling applications. It incorporates load bearings and a mounting face with a vane style rotary actuator. Rotation indicators on the side of the table facilitate easy rotating range adjustments.
De compacte draaitafel uit de MSUB-serie is perfect geschikt voor gereedschapstoepassingen op het einde van de arm. Ze is voorzien van taatslagers, een montagevlak en een draaicilinder met een vaansysteem. Rotatie-indicatoren aan de kant van de tafel zorgen ervoor dat het draaibereik gemakkelijk kan worden aangepast.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | smc draaicilinder msub3-180s |
| Diameter zuiger | 3 mm |
| Slag van de Cilinder | 180 mm |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 3 |
| Serie | msub |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,01 excl. BTW
/ stuk
€ 407,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen