SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ25-150

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ25-150
Rubix:05278047
Fabrikant:MXQ25-150
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ25-150

Technische samenvatting

Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ25-150


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 25mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 150mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: Standard
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)299x84x55 mm
Logistiek gewicht4422 g
Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger25 mm
Slag van de Cilinder150 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat25
Seriemxq
Land van oorsprongJP
€ 1.146,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.387,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen