SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ8-20P

Geleidecilinders MXQ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXQ8-20P
Rubix:05278060
SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ8-20P

Technische samenvatting

Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KOGELGELEIDING MXQ8-20P


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding
•Air slide table w/built-in guide rail
•Bore size (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
•Standard or symetric styles
•Adjuster options: rubber stopper, shock absorber, metal stopper
•Auto switch capable

Thread Type: Rc (PT)
Bore Size: 8mm
Symmetric Type: Standard
Stroke: 20mm
Adjuster: w/o Adjuster
Function: P (Axial Piping)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x42x23 mm
Logistiek gewicht200 g
Typezonder stelschroef; dubbelwerkend (d/a)
Diameter zuiger8 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat8
Seriemxq
Land van oorsprongJP
465,71 excl. BTW
/ stuk
563,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen