Referenties
Festo:EGSC-BS-KF-25-75-2P
Rubix:A0369142
Fabrikant:8162071
EAN:4052568588120

Technische samenvatting
| Type | festo minislede egsc-bs-kf-25-75-2p 8162071 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
Productdetails : FESTO MINISLEDES EGSC-BS-KF-25-75-2P 8162071
EGSC-BS-KF-25-75-2P minisledes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo minislede egsc-bs-kf-25-75-2p 8162071 |
| Diameter zuiger | 6 mm |
| Slag van de Cilinder | 75 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 25 |
| Serie | egsc-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 569,99 excl. BTW
/ stuk
€ 689,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen