SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12L-100AS

Geleidecilinders MXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS12L-100AS
Rubix:05278257
Fabrikant:MXS12L-100AS
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12L-100AS

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12L-100AS


Compacte Slede (Symmetrisch)
•Air slide table (symetric style)
•Bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•Stroke adjuster may be used to control exact stroke extension, retraction, or both
•Options: buffer, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 12mm
Port Thread: Rc
Stroke: 100mm
Adjuster: AS (Adjuster at Forwarding End)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Sterke punten

Air slide table
Boordiameters: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Slagen: 5mm tot 150mm, afhankelijk van boormaat
Met of zonder slagversteller, met of zonder stootdemping
Opties: buffer, eindvergrendeling, axiale leiding
Verschillende schakelaars met diverse draadlengtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht830 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder100 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat12
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84123100
€ 579,42 excl. BTW
/ stuk
€ 701,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen