Referenties
IMI Norgren:M/61032/M/25
Rubix:0599127088
Fabrikant:M/61032/M/25


Technische samenvatting
| Type | geleidecilinder |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 212 mm |
Documenten
Productdetails : NORGREN GELEIDING CILINDER M/61032/M/25
Sterke punten
•Geïntegreerde zware geleidestangen
Eenvoudige installatie
Magnetische zuiger als standaard
Stootkussen voor geluidsreductie
Eenvoudige installatie
Magnetische zuiger als standaard
Stootkussen voor geluidsreductie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidecilinder |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 212 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 511,18 excl. BTW
/ stuk
€ 618,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen