SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS6L-50

Geleidecilinders MXS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXS6L-50
Rubix:05278271
SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS6L-50

Technische samenvatting

Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS6L-50


Compacte Slede (Symmetrisch)
•Air slide table (symetric style)
•Bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•Stroke adjuster may be used to control exact stroke extension, retraction, or both
•Options: buffer, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 6mm
Port Thread: Rc
Stroke: 50mm
Adjuster: w/o Adjuster
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]

Sterke punten

Air slide table
Boordiameters: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Slagen: 5mm tot 150mm, afhankelijk van boormaat
Met of zonder slagversteller, met of zonder stootdemping
Opties: buffer, eindvergrendeling, axiale leiding
Verschillende schakelaars met diverse draadlengtes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)106x32x20 mm
Logistiek gewicht181 g
Typeluchtschuiftafel
Diameter zuiger6 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat6
Land van oorsprongJP
383,58 excl. BTW
/ stuk
464,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen