Referenties
SMC:ECDBX2N15-150
Rubix:05264111
Fabrikant:ECDBX2N15-150
EAN:3618036123593

Technische samenvatting
| Type | schuifunit |
|---|---|
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE ZUIGERSTANGCILINDER ECDBX2N15-150
CX2-schuifunits bieden een zeer nauwkeurige positionering en een soepele werking met grote krachten. Het compacte ontwerp en het lage profiel zorgen voor minimale ruimtevereisten om aan vele ontwerptoepassingen te voldoen. CX2-units zijn verkrijgbaar in drie boringmaten en slaglengtes van 1" tot 8". Doorvoergaten in de behuizing zorgen voor directe belastingmontage of vaste positionering van het lichaam. Optionele automatische schakelaars kunnen rechtstreeks op de behuizing of op een door een eindplaat ondersteunde rail worden gemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | schuifunit |
| Diameter zuiger | 15 mm |
| Slag van de Cilinder | 150 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 15 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 405,63 excl. BTW
/ stuk
€ 490,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen