Referenties
SMC:MXS8L-50
Rubix:05264589
Fabrikant:MXS8L-50
EAN:3618036333695

Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS8L-50
Compacte Slede (Symmetrisch)
•Air slide table (symetric style)
•Bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•Stroke adjuster may be used to control exact stroke extension, retraction, or both
•Options: buffer, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Bore Size: 8mm
Port Thread: Rc
Stroke: 50mm
Adjuster: w/o Adjuster
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
•Bore sizes: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
•Strokes: 5mm to 150mm, depending upon bore size
•Stroke adjuster may be used to control exact stroke extension, retraction, or both
•Options: buffer, axial piping
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths
Bore Size: 8mm
Port Thread: Rc
Stroke: 50mm
Adjuster: w/o Adjuster
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Sterke punten
Air slide table
Boordiameters: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Slagen: 5mm tot 150mm, afhankelijk van boormaat
Met of zonder slagversteller, met of zonder stootdemping
Opties: buffer, eindvergrendeling, axiale leiding
Verschillende schakelaars met diverse draadlengtes
Boordiameters: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Slagen: 5mm tot 150mm, afhankelijk van boormaat
Met of zonder slagversteller, met of zonder stootdemping
Opties: buffer, eindvergrendeling, axiale leiding
Verschillende schakelaars met diverse draadlengtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 108x40x24 mm |
| Logistiek gewicht | 294 g |
| Type | mxs |
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Serie | mxs-l |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 390,00 excl. BTW
/ stuk
€ 471,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen