Referenties
Festo:CLR-25-20-L-P-A
Rubix:05097054
Fabrikant:535446
EAN:4052568168858

Technische samenvatting
| Type | cilinder zwenkklem |
|---|---|
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE ZWAAIKLEM CLR-25-20-L-P-A 535446
Lineaire zwaaiklem CLR-25-20-L-P-A Klemsysteem met lineaire en zwaaibeweging 90° naar links. Normgatenpatroon volgens ISO 21287. Totale slag=33 mm, Zuigerdiameter=25 mm, Zuigerstangschroefdraad=M6, Zwaaihoek=90 deg +/- 3 deg, Klemslag=20 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 417 g |
| Type | cilinder zwenkklem |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Slag van de Cilinder | 20 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Bouwmaat | 25 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,83 excl. BTW
/ stuk
€ 411,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen