SMC SLEDE MXW12-50B

Geleidecilinders MXW

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXW12-50B
Rubix:05267900
EAN:3618036333459
SMC SLEDE MXW12-50B

Technische samenvatting

Typemxw
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SLEDE MXW12-50B


Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 12mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 50mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)208x58x35 mm
Logistiek gewicht980 g
Typemxw
Diameter zuiger12 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat50
Seriemxw
Land van oorsprongJP
€ 849,01 excl. BTW
/ stuk
€ 1.027,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen