Referenties
Festo:ELGT-BS-160-600-20P
Rubix:A0369040
Fabrikant:8124532
EAN:4052568555511

Technische samenvatting
| Type | spindelas elgt-bs-160-600-20p (8124532) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-160-600-20P 8124532
ELGT-BS-160-600-20P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | spindelas elgt-bs-160-600-20p (8124532) |
| Diameter zuiger | 20 mm |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 160 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.744,47 excl. BTW
/ stuk
€ 3.320,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen