Referenties
SMC:MXW8-50B
Rubix:05264602

Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MXW8-50B
Compacte Slede, Kogelomloopgeleiding, Lange Slag
Bore Size: 8mm
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 50mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Thread Type: Bore 8-16
Stroke: 50mm
Option: B (2 Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 185x49x30 mm |
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Type | mxw |
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 50 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 8 |
| Serie | mxw |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 817,66 excl. BTW
/ stuk
€ 989,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen