SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20-300

CY3R, magnetisch gekoppelde stangloze cilinder (met schakelaarrail)

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3R20-300
Rubix:A0729934
Fabrikant:00223128
EAN:3618035642842
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20-300

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R20-300


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Directe montage, met schakelaarrail Boringafmetingen (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C Diverse automatische schakelaars beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
€ 385,48 excl. BTW
/ stuk
€ 466,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen