Referenties
SMC:MXY8-250
Rubix:05278373
Fabrikant:MXY8-250
EAN:3618036332360

Technische samenvatting
| Type | luchtschuiftafel |
|---|---|
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET LANGE SLAG MXY8-250
Compacte Slede
MXY, Long Stroke Precision Slide Table (Recirculating Bearings) - Magnetically Coupled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 47x354x25 mm |
| Logistiek gewicht | 780 g |
| Type | luchtschuiftafel |
| Diameter zuiger | 8 mm |
| Slag van de Cilinder | 250 mm |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 8 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 505,60 excl. BTW
/ stuk
€ 611,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen