Referenties
SMC:MXS12-100B
Rubix:05264501
Fabrikant:MXS12-100B
EAN:3618036340655

Documenten
Productdetails : SMC SLEDE MET KRUISROLGELEIDING MXS12-100B
Toepassingen die vragen om precieze beweging variërend van 10–150 mm (1/2–6") vereisen meestal een cilinder en een precisiegeleider. De MXS verwezenlijkt dit door een kruisrollager met een geleider en twee kleine luchtcilinders voor compacte krachtgeneratie te integreren. De MXS is beschikbaar in zes afmetingen, elk met vastgestelde slaglengten en heeft standaard automatische schakelmogelijkheid. Slagaanpassingen zijn beschikbaar voor uitbreiding, intrekken of beide in bereiken van 0–5 mm, 0–15 mm en 0–25 mm. Bovendien zijn er vele andere standaardopties die schokbrekers, een eindslot, axiale leidingen en een buffer omvatten.
MXS, Air Slide Table, Cross Roller Guide
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Type | mxs |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 100 mm |
| Serie | mxs |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 660,91 excl. BTW
/ stuk
€ 799,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen