FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-50-P-A-KF 170968

Geleiding DFM-100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-100-50-P-A-KF
Rubix:05097245
Fabrikant:170968
EAN:4052568140489
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-50-P-A-KF 170968

Technische samenvatting

Typegeleide actuator
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-100-50-P-A-KF 170968


Geleidingscilinder DFM-100-50-P-A-KF met geïntegreerde geleiding. Zwaartepuntafstand van de nuttige last tot de jukplaat=125 mm, Slag=50 mm, Zuigerdiameter=100 mm, Soort werking aandrijfeenheid=Juk, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht11800 g
Typegeleide actuator
Diameter zuiger100 mm
Slag van de Cilinder50 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat100
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
745,01 excl. BTW
/ stuk
901,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen