FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-80-B-PPV-A-GF 609206

GELEIDINGSCILINDER

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DFM-50-80-B-PPV-A-GF
Rubix:A0377714
Fabrikant:00609206
EAN:4052568410407
FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-80-B-PPV-A-GF 609206

Technische samenvatting

Typegeleidingscilinder dfm-50-80-b-ppv-a-gf (609206)
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELEIDINGSCILINDER DFM-50-80-B-PPV-A-GF 609206


DFM-50-80-B-PPV-A-GF GELEIDINGSCILIN

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeleidingscilinder dfm-50-80-b-ppv-a-gf (609206)
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder80 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Seriedfm
€ 541,22 excl. BTW
/ stuk
€ 654,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen