Referenties
SMC:MGZ32TF-30
Rubix:A0269081
Fabrikant:MGZ32TF-30



Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 32 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | geleidingscilinder |
Documenten
Productdetails : SMC DUBBELE KRACHT CILINDER MGZ32TF-30
De MGZ-serie is een smeervrije dubbele luchtcilinder die verkrijgbaar is in zowel roterende als niet-roterende uitvoeringen. Het unieke ontwerp van de MGZ verdubbelt het drukgebied voor uitschuiving, waardoor de MGZ een ideale cilinder is voor hef- en perswerkzaamheden. De MGZ met vergrendeling aan de voorkant houdt de stang vast wanneer deze is uitgeschoven.
Sterke punten
•Niet-roterende dubbele krachtcilinder
Optionele spoelschraper
Geschikt voor automatische schakelaar
Optionele spoelschraper
Geschikt voor automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 30 mm |
| Type | geleidingscilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 350,05 excl. BTW
/ stuk
€ 423,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen