SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDT63-125C
Luchtcilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:C96SDT63-125C
Rubix:05268303
Fabrikant:C96SDT63-125C

Technische samenvatting
| Diameter zuiger | 63 mm |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | luchtcilinder |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MET TREKSTANGEN ISO 15552 C96SDT63-125C
Cilinders uit de C96-serie voldoen aan ISO 15552. De serie is verkrijgbaar met een enkele of dubbele stang in 6 boringmaten van °32 tot °125 mm. Zeer nauwkeurige afdekkingen en trekstangmoeren verbeteren de montagenauwkeurigheid en verlengen de levensduur van de cilinder. Door de precisie van de bus en de zuigerstang te verhogen en de toleranties te verkleinen, is de doorbuiging van de zuigerstang verminderd. De standaard slaglengtes variëren van 25 tot 800 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 63 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Type | luchtcilinder |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,31 excl. BTW
/ stuk
€ 227,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen