FESTO COMPACTE CILINDER ADN-50-25-A-P-A 536314

Compacte cilinder, dubbelwerkend ADN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADN-50-25-A-P-A
Rubix:05096130
Fabrikant:536314
EAN:4052568005566
FESTO COMPACTE CILINDER ADN-50-25-A-P-A 536314

Technische samenvatting

Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADN-50-25-A-P-A 536314


ISO-cilinder volgens ISO 21287 met vaste of zelfinstellende demping met hoge variatie

Sterke punten

  • ISO 21287
  • Tot 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Goede loopprestaties en lange levensduur
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Voor positiesensoren
  • Varianten aanbevolen voor productiesystemen voor de fabricage van lithium-ionbatterijen
  • Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht632,25 g
Typecompacte cilinder adn
Diameter zuiger50 mm
Slag van de Cilinder25 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 82,54 excl. BTW
/ stuk
€ 99,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen