Referenties
Festo:EAGF-P2-KF-60-200
Rubix:A0377637
Fabrikant:8158142
EAN:4052568605780

Technische samenvatting
| Type | geleidingseenheid eagf-p2-kf-60-200 (8158142) |
|---|---|
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
Productdetails : FESTO GELEIDINGSEENHEID EAGF-P2-KF-60-200 8158142
EAGF-P2-KF-60-200 GELEIDINGSEENH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | geleidingseenheid eagf-p2-kf-60-200 (8158142) |
| Diameter zuiger | 12 mm |
| Slag van de Cilinder | 200 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Bouwmaat | 339 |
| Serie | eagf-p2-kf |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 371,12 excl. BTW
/ stuk
€ 449,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen