FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-80-500 8062788
Tandriem-as ELGC-TB
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ELGC-TB-KF-80-500
Rubix:05112719
Fabrikant:8062788
EAN:4052568296179

Technische samenvatting
| Type | elektromechanische lineaire as met tandriem |
|---|---|
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO TANDRIEMAS ELGC-TB-KF-80-500 8062788
Voor toepassingen waar compacte afmetingen essentieel zijn, kunnen deze assen worden gecombineerd tot zeer ruimtebesparende handlingsystemen die naadloos passen in assemblagesystemen, test- en inspectiesystemen, handlingsystemen voor kleine onderdelen, desktoptoepassingen en in de elektronica-industrie. De voordelige lineaire assen ELGC bieden een optimale verhouding tussen installatieruimte en werkruimte.
Sterke punten
- Tandriem en nauwkeurige, veerkrachtige recirculerende kogellagergeleiding in de slede
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband
- Geleiding en tandriem worden beschermd door een roestvrijstalen afdekband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektromechanische lineaire as met tandriem |
| Diameter zuiger | 80 mm |
| Slag van de Cilinder | 500 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,20 excl. BTW
/ stuk
€ 718,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen