SMC COMPACTE SLEDE MXP10-10C

Geleidecilinders MXP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MXP10-10C
Rubix:05264417
EAN:3618036359848
SMC COMPACTE SLEDE MXP10-10C

Technische samenvatting

Typemxp
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC COMPACTE SLEDE MXP10-10C


Miniatuur Slede, Kogelomloopgeleiding
•Precision air slide table
•Bore sizes: 6, 8, 10, 12, 16 (mm)
•Strokes: 5mm through 30mm depending upon bore size
•With rubber or metal stopper or shock absorber
•Variety of switches with a variety of wire lead lengths

Bore Size: 10mm
Stroke: 10mm
Adjuster: C (Metal Stopper)
Magnet: Magnet and Rail
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)71x37x20 mm
Logistiek gewicht158 g
Typemxp
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder10 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat10
Seriemxp
Land van oorsprongJP
253,86 excl. BTW
/ stuk
307,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen