Referenties
Festo:ELGT-BS-120-900-10P
Rubix:A0369076
Fabrikant:8124462
EAN:4052568555177

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-900-10p 8124462 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-120-900-10P 8124462
ELGT-BS-120-900-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-900-10p 8124462 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 900 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Serie | elgt-bs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.653,46 excl. BTW
/ stuk
€ 3.210,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen