COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1310-12-GP 4334
Geleidingspunt voor CoroDrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1310-12-GP 4334
Rubix:A0429148
Fabrikant:7357677
EAN:7323222158025


Technische samenvatting
| Boordiameter | 13,1 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1310-12-GP 4334
Toepassingen
Te gebruiken vanaf 8xD-boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 13,1 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
| Schakering | 4334 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | cilindrisch met vlak (iso 9766) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 250,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen