COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1770-17-GP 4334
Geleidingspunt voor CoroDrill 870-boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:870-1770-17-GP 4334
Rubix:A0428960
Fabrikant:7357879
EAN:7323222160042


Technische samenvatting
| Boordiameter | 17,7 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
Productdetails : COROMANT CORODRILL 870 BOORPUNT 870-1770-17-GP 4334
Toepassingen
Te gebruiken vanaf 8xD-boren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Boordiameter | 17,7 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 152 ° |
| Schakering | 4334 |
| Bekleding | tialn |
| Type schacht | cilindrische schacht met vlak, conform iso 9766 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 243,82 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 295,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen