Referenties
Iscar:ICM 282 IC908
Rubix:20755546
Fabrikant:5568387

Technische samenvatting
| Boordiameter | 28,2 mm |
|---|---|
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Productdetails : ISCAR CHAMDRILL BOORPUNT ICM 282 IC908 5568387
ISCAR ICM 282 IC908 wisselbare boorkop voor DCN-boorgereedschap. Boordiameter 28,2 mm en 140° punthoek voor boren in ISO M/S-materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 28,2 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Schakering | ic908 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,00 excl. BTW
/ stuk
€ 250,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen