FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G38 1205862
Geluiddemper AMTE-M-H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:AMTE-M-LH-G38
Rubix:05108874
Fabrikant:1205862
EAN:4052568061616

Documenten
Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER AMTE-M-LH-G38 1205862
Geluiddemper AMTE-M-H-G12 Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=2745 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26,22 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 3/8 '' |
| Materiaal | brons, messing |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,84 excl. BTW
/ stuk
€ 5,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden