SMC GELUIDDEMPER NAN500-N06

Geluiddemper

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:NAN500-N06
Rubix:05289883
Fabrikant:NAN500-N06
EAN:3618033590534
SMC GELUIDDEMPER NAN500-N06

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC GELUIDDEMPER NAN500-N06


Geluiddempers uit de AN-serie bieden verschillende stijlen en een lage tegendruk in een compact, eenvoudig te monteren ontwerp. De geluidsreductie is verbeterd tot 30 dB(A) en de behuizing is van vlamwerend UL94-V0 materiaal. De AN-serie is verkrijgbaar met M-, R- of NPT-schroefdraad.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht140 g
Diameter aansluiting (inch)3/4 ''
Lengte107 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau38 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Grootte van draad3/4 npt
Land van oorsprongJP
€ 176,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 213,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen