FESTO FILTER-GELUIDDEMPER LFU-1/4 539132

Geluiddemper LFU

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFU-1/4
Rubix:05132190
Fabrikant:539132
EAN:4052568005665
FESTO FILTER-GELUIDDEMPER LFU-1/4 539132

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)g1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTER-GELUIDDEMPER LFU-1/4 539132


filter-geluiddemper LFU-1/4 Grootte=G1/4, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend, Ingangsdruk 1=0 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)130x60x60 mm
Logistiek gewicht234 g
Diameter aansluiting (inch)g1/4 ''
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Geluidsniveau40 dB
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode73079910
€ 86,72 excl. BTW
/ stuk
€ 104,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen