Referenties
Aventics:1827000004
Rubix:05082949
Fabrikant:1827000004

Productdetails : AVENTICS GELUIDSDEMPER - 1827000004
Geluiddemper, SI1-serie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | g 3/4 '' |
| Lengte | 80 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Geluidsniveau | 92 dB |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84129080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,35 excl. BTW
/ stuk
€ 31,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen