SMC UITLAAT FILTER AMC510-06

Geluiddempers AMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AMC510-06
Rubix:05287456
Fabrikant:AMC510-06
EAN:3618035581028
SMC UITLAAT FILTER AMC510-06
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC UITLAAT FILTER AMC510-06


Milieudemper
•Fluid: compressed air
•Effective area mm 2 (Cv):
•male thread style 16 (0.88) - 550 (31);
•female thread style 12 (0.66) - 55 (3.1)
•Noise reduction: 35db or more
•Oil mist removal: 99.9% or more
•Element supply pressure: 0.1MP or less
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Size: 5 (3/4)
Thread: 1 (Male Thread)
Thread Style: Rc(PT), R(PT)
Port Size: 06 (3/4)
Accessory: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)102x197x102 mm
Logistiek gewicht703 g
Typezuiveraar
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
90,25 excl. BTW
/ stuk
109,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen