Referenties
Festo:VABM-C8-12E-G14-20-PT-L
Rubix:05114717
Fabrikant:1247983
EAN:4052568229085

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITSTRIP VABM-C8-12E-G14-20-PT-L 1247983
Klemmenstrook VABM-C8-12E-G14-20-PT-L Modulaire afmeting=12 mm, Max. aantal ventielstanden=20, Corrosieweerstandsklasse KBK=0, Max. aandraaimoment voor ventielmontage=0,6 Nm, Max. aandraaimoment voor wandmontage=5 Nm
Connection strip VABM-C8-12E-G14-20-PT-L Pitch=12 mm, Max. number of valve positions=20, Corrosion resistance class KBK=0, Max. tightening torque valve fastening=0.6 Nm, Max. tightening torque wall mounting=5 Nm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | aansluitblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 880,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.065,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen