Referenties
SMC:AN10-01
Rubix:05288652
Fabrikant:AN10-01
EAN:3618035573450

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN10-01
Geluiddemper, Compacte uitvoering, Buitendraad
•Space saving.
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.
Body Size: 10
Thread Type: Rc or Metric
Thread Connection Port Size: 01 (1/8)
•Noise reduction improved: 30 dB(A).
•M thread, R (NPT) thread type.
Body Size: 10
Thread Type: Rc or Metric
Thread Connection Port Size: 01 (1/8)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x23x11 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/8 '' |
| Materiaal | polyethyleen |
| Lengte | 11 mm |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,79 excl. BTW
/ stuk
€ 3,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden