FESTO GELUIDDEMPER U-3/8-B 6843

Geluiddemper U

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:U-3/8-B
Rubix:05104973
Fabrikant:6843
EAN:4052568001421
FESTO GELUIDDEMPER U-3/8-B 6843

Technische samenvatting

Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER U-3/8-B 6843


Geluiddemper U-3/8-B Inbouwpositie=willekeurig, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=5734 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)87x25x25 mm
Logistiek gewicht31,82 g
Diameter aansluiting (inch)3/8 ''
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879090
€ 11,65 excl. BTW
/ stuk
€ 14,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden