Referenties
SMC:AN10-C07
Rubix:A0932904
Fabrikant:AN10-C07
EAN:3618035573436

Documenten
Productdetails : SMC GELUIDDEMPER AN10-C07
Geluiddemper, Compacte uitvoering, Insteekkoppeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x37x11 mm |
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Diameter aansluiting (inch) | 1/4 '' |
| Lengte | 36,5 mm |
| Geluidsniveau | 30 dB |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Grootte van draad | 07 (ø1/4) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes