Referenties
Festo:357518
Rubix:05109111
Fabrikant:357518

Productdetails : FESTO GELUIDDEMPER VADM-.. 357518
Festo geluiddemper vadm-.. 357518
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter aansluiting (inch) | g1/4 '' |
| Materiaal | wrought aluminium alloy (behuizing); pe/pom (geluidsdemper); nbr (afdichtingen); pa (filter); pom (zuiger); messing nikkelgeplateerd (nozzles/ontvanger) |
| Lengte | 114,4 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Grootte van draad | g1/8 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,09 excl. BTW
/ stuk
€ 4,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen