SMC GELUIDSDEMPER AN500-06

Geluiddempers AN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AN500-06
Rubix:05288686
Fabrikant:00001376
EAN:3618035573153
SMC GELUIDSDEMPER AN500-06
Technische samenvatting
Diameter aansluiting (inch)3/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC GELUIDSDEMPER AN500-06


Geluiddemper, Standaard
•Fluid: compressed air
•Noise reduction: 25-35 dB(A) or more
•Maximum operating pressure: 1.0MPa
•Effective area mm 2 (Cv): AN*00 35-960 (1.9-53);
•AN*02 35-90 (1.9-5.0); AN*03 10-60 (0.6-3.3)
•Ambient & fluid temperature: 5 - 60° C

Model: AN500-06 (Size 5-Standard, Noise Reduction-Standard (30 dB), Port Size 3/4)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x107x46 mm
Logistiek gewicht163 g
Diameter aansluiting (inch)3/4 ''
Lengte107 mm
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Geluidsniveau30 dB
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode84879090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,70 excl. BTW
/ stuk
21,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden