Referenties
Bahco:D-DD/S20
Rubix:A0773054
EAN:7311518280345

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 20D D-DD/S20
Gecombineerde slagdopsleutelset 1/2", 10 stuks lange uitvoering, 10 stuks standaard lengte. DIN 3129, ISO 2725. 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Koffer met tweecomponenten greep.
Sterke punten
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
High-density polythene case with two-component handle
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
High-density polythene case with two-component handle
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4760 g |
| Aantal elementen | 20 |
| Afwerking | fosfaat |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,74 excl. BTW
/ stuk
€ 154,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen