Referenties
Stahlwille:96404654
Rubix:10125561
EAN:4018754080830



Productdetails : STAHLWILLE SET STEEKSLEUTEL EL. 12A/13PC
13-delig, inhoud: 5/32; 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16'', in roltas.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x140x165 mm |
| Logistiek gewicht | 270 g |
| Aantal elementen | 13 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,14 excl. BTW
/ stuk
€ 159,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
