Referenties
Pferd Tools:PCLZY 5026/6
Rubix:23083817
Fabrikant:44692252
EAN:4007220661369

Documenten
Productdetails : PFERD POLICLEAN MET STIFT PCLZY 5026/6
Voor grove reinigingswerkzaamheden zoals het verwijderen van verf, aanslag, verkleuringen door hitte, roest en lijmresten bij randslijpen.
Toepassingen
Opruwen; Oppervlaktebewerking; Reinigen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Buitendiameter | 50 mm |
| Korrel | 60 |
| Asdiameter | 6 mm |
| Kleur | zwart |
| Lengte | 40 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 86,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
