PFERD STIFTSTEEN KE 1010/3 AR 46 O 5V KEGEL
Gemonteerde slijpschijven KE 1010 3 AR 46 O 5 V
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:KE 1010 3 AR 46 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085314
Fabrikant:32202274
EAN:4007220102404

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE 1010/3 AR 46 O 5V KEGEL
De conische vorm met afgeronde uiteinden KE is ontworpen voor een comfortabele werkhouding bij het gladmaken van een rand op een oppervlak. •Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 32,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen