PFERD STIFTSTEEN ZY 1632/6 AR 60 O 5V CIL.
Gemonteerde slijpschijven ZY 1632 6 AR 60 O 5 V
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:ZY 1632 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix:23085118
Fabrikant:31127276
EAN:4007220096628




Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY 1632/6 AR 60 O 5V CIL.
De cilindrische vorm ZY is ideaal voor het slijpen van boringen, radii en contouren.
Sterke punten
Hoge verwijderingsefficiëntie en kortere slijptijd, wat resulteert in lagere arbeidskosten. Hardheid M behoort tot de bindmiddelen die zeer gemakkelijk te slijpen zijn. Hoge geometrische stabiliteit, constante kwaliteit en strenge maattoleranties.
Toepassingen
Bewerking van stalen oppervlakken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 40,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen