Referenties
Pferd Tools:2001 O G STEEL EDGE
Rubix:23085350
Fabrikant:33920131
EAN:4007220114469




Productdetails : PFERD STIFTSTEENTJESSET 2001 O GROF
Bevatten 10 stiftstenen met stift-ø 6 mm in de meest gebruikte vormen en afmetingen. In twee hardheden verkrijgbaar. Inhoud set 2001 J G: van elk 1 stuk ZY 1013, ZY 1325, ZY 1620, ZY 2025, ZY 2040, ZY 4010, KU 13, SP 1320, KE 1025, KE 1645. Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen in de hardheid J bereiken hun beste rendement bij een snijsnelheid van 30 tot 50 m/s. Set 2001 O G inhoud: van elk 1 stuk ZY 1013, ZY 1320, ZY 2006, ZY 2013, ZY 2025, KU 16, WR 2025, KE 2032, SP 1320, KE 2020. Toepassingsaanbevelingen: Stiftstenen in de hardheid O bereiken hun beste rendement bij een snijsnelheid van 25 tot 40 m/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | grof |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,71 excl. BTW
/ stuk
€ 46,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
